カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式 フィラーキャップ・ゲージその他 POSH Faith製

ZRT00A [953cc] マレーシア仕様 ■ZRT00A

カワサキ Z1000 [1000cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00A 原動機型式 ZRT00AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00A - 000001 ~ 排気量 953
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,080
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 935 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:910/840 ブレーキ前:ダイレクト(R)750・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
468±2.5 450±2.5
レベル
(mm)
62±2 47±2
種類 SS-8
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 ZRT00A 000001 ~ 015000 ZX-9Rをベースにヘッドを新しくしたモデル。専用ダイヤモンドスチールフレーム採用でストリート寄りモデル。
カラー設定
・パールブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
・ラックパール
2004 ~ 2004 ZRT00A 015001 ~ 028000 カラー変更
・パッションレッド
・パールブレイジングオレンジ
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZRT00A 028001 ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT00A 040001 ~ カラー変更
・キャンディフラットロープラズマブルー
・メタリックスパークブラック
・メタリックフラットローチタニウム

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-02 1個 レッド

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-06 1個 ブラック

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-01 1個 ブルー

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-04 1個 ゴールド

戻る ページ 1 次へ