カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2019-19年式 フィラーキャップ・ゲージその他 POSH Faith製

ZXT00X 海外モデル FI ■STD ABS・CARBON

カワサキ Ninja H2 [1000cc] 2019-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00X 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00X - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZXT00X ~ H2 Carbon ABS(カーボンアッパーカウル)
2018/8月 マイナーチェンジ
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン
2019 ~ 2019 ZXT00X ~ STD ABS
2018/8月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。231ps。
エアフィルター、インテークチャンバー、スパークプラグなど主要部品をNinja H2 SX共用とする。
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
BATTLAX RACING STREET RS11。
カワサキ初スマートフォン接続機能(Bluetooth機能)搭載。フルカラーTFT液晶スクリーン、カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)採用、ナンバー灯LED採用(全灯火類LED化)。
カラー変更
・ミラーコートスパークブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-02 1個 レッド

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-03 1個 シルバー

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-01 1個 ブルー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500008-06 1個 ブラック

戻る ページ 1 次へ