カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式 フィラーキャップ・ゲージその他 モリワキエンジニアリング製

ZRT00D [1043cc] マレーシア/東南アジア仕様 ■ZRT00D

カワサキ Z1000 [1000cc] 2010-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT00D 原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT00D - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,090
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 10w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
432±2.5
レベル
(mm)
100±2.0
種類 SS-47
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 ZRT00D ~ マレーシア仕様
フルモデルチェンジ
排気量953cc→1043ccへ。
アルミツインスパーフレーム、マスフォアードデザイン、サイドシュラウド、アンダーカウル、ライトユニットが大型化、など。
カラー設定
・メタリックチェスナットブラウン(ヘビ柄シート)
・パールスターダストホワイト
・メタリックスパークブラック
2011 ~ 2011 ZRT00D ~ 東南アジア仕様
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2012 ~ 2012 ZRT00D ~ カラー変更
・メタリックスパークブラック
・キャンディバーントオレンジ×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT00D ~ カラー変更
・ゴールデンブレイズドグリーン×メタリックスパークブラック
・フラットエボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

2. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

3. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

戻る ページ 1 次へ