カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式 フィラーキャップ・ゲージその他 モリワキエンジニアリング製

LX232A ■(STD)KLX232ASFNN ・(S) ローダウン仕様 KLX232CSFNN

カワサキ KLX230 /S [230cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-LX232A 原動機型式 LX230AE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX232A - P00001 ~ 排気量 232
タイヤ
2.75 - 21 45P WT 4.10 - 18 59P WT
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,090
スプロケット
14 45 二次減速比 3.214
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 845
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 LX232A ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー変更
・ブライトホワイト
・ライムグリーン
2026 ~ 2026 LX232A ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2025/9月
スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」を使った接続機能に音声コマンドやナビ機能が新追加。
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00001 ~ STD(全長2090×幅845×高1170×133kg)
2024年11月
型式変更(2BK-LX230A→8BK-LX232A)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
シート高が880mm。
ツートーンカラーシート。
ブラック仕上げのアルミリム。アルミ製スイングアーム。前後サスホイールトラベル量増大(ロングホイールトラベル(F)240mm/(R)250mm)。
LEDヘッドライト。
メーターはスマートフォンとのBluetooth通信機能装備液晶ディスプレイ。
ABSキャンセルスイッチ追加。
カラー設定
・ライムグリーン
2025 ~ 2025 LX232A P00447 ~ S ローダウン仕様(全長2080×幅845×高1140×133kg)
2024年11月
シート高845mm(シートの肉厚、前後サスペンションストローク変更)。
ツートーンカラーシート。
カラー設定
・ライムグリーン
・バトルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-221K2-00 1個 ホンダ(HONDA) オーリング クリア クラシカル

2. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-B0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング ブラック クラウン

3. オイルフィラーキャップ モリワキエンジニアリング

販売価格(税別)    
モリワキエンジニアリング オイルフィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モリワキの削りの技術を贅沢につぎ込んだ逸品。複雑な削りを盛り込み、各サイズに対応したオイルフィラーキャップ。全日本選手権J-GP2クラスチャンピオンマシン「MD600」を支えたフレーム。そのフレーム作りつくりには欠かせない高精度な削り加工技術を贅沢に使い、遊び心も盛り込んだデザイン。また、少しでも多くの方に、目で見て手で触れて味わって頂きたい一心で、クラシックなデザインやワイヤーロックができるスポーティーなデザイン、様々な車体に装着頂けるよう豊富なサイズラインナップを実現。●オイルレベルゲージについて。純正フィラーキャップにオイルレベルゲージがついている場合はオイルレベルゲージ機能が無くなりますのでご注意下さい。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 適合メーカー 付属品 タイプ
01561-211K2-G0 1個 ホンダ(HONDA) オーリング チタンゴールド クラウン

戻る ページ 1 次へ