カワサキ Z250FT [250cc] 1979-82年式 フィラーキャップ・ゲージその他 GILLES TOOLING製

KZ250A ■モデル名:KZ250A1/2/3/4/5

カワサキ Z250FT [250cc] 1979-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ250A 原動機型式 KZ250AE 直列2気筒 空冷
フレームNo KZ250A - 000101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,020
スプロケット
15 35 二次減速比 2.333
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 98 備考
全高 1,085
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯75+♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類 SAE5W20
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1979 ~ 1979 KZ250A 000101 ~ 1979/2月
空冷4st並列2気筒SOHC2バルブ。
エンジン、フレーム、デザイン等Z250FT専用設計。
1980 ~ 1982 KZ250A 012001 ~ 1979/10月
カラー変更
1981 ~ 1981 KZ250A 029301 ~ 1981/4月
オートカムチェンテンショナー追加。
カラー変更
1982 ~ 1982 KZ250A 038801 ~ 1982/1月
角形ヘッドライト、セミエア式フロントフォーク、など装備。
1982 ~ 1982 KZ250A 041601 ~ 1982/6月
CDI点火。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フィラーキャップ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING フィラーキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 ボルト ヘッド径(Φmm)
OFC-30-15 1個 M30×1.5 39.5

戻る ページ 1 次へ