カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

KL110D フィリピン仕様

カワサキ KSR110 [110cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 KL110CE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110D - A57002 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,725
スプロケット
14 31 二次減速比 2.214
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 DID420AD
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 95
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
195±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 KL110D A57002 ~ 2013/2月
始動方式にセルフ式追加。メーターバイザー、ヘッドライト廻り、テールカウル、フロントフェンダーなどデザイン鋭角的に一新。
カラー設定
・ファンキーピンク
・ライムグリーン
・ブライトホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. OFK-040 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI NTB

販売価格(税別) 249 税込274
出荷目安:10日
NTB OFK-040 オイルフィルター用Oリング1個入 KAWASAKI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適応車種:Z125PRO BR125H【用途】92055-0318互換品。サイズ:59.6×2.4

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
OFK-040 1個

戻る ページ 1 次へ