カワサキ ヴェルシス [650cc] 2024-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット NTB製

LE650H 国内モデル(タイ生産) ABS ■(STD)KLE650JRFAN/JSFAN/JTFNN

カワサキ ヴェルシス [650cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-LE650H 原動機型式 4st並列2気筒 水冷
フレームNo LE650H - A19491 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,360
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 219
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 LE650H ~ 2024/10月
カラー変更
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
2026 ~ 2026 LE650H ~ 2025/9月
カラー変更
・メタリックディープブルー×メタリックスパークブラック
2024 ~ 2024 LE650H A19491 ~ 2023/11月
水冷4st並列2気筒DOHC4バルブ。
ロングトラベルサスペンション、大容量燃料タンク(20L)、アッパーカウルとウインドシールド。
4.3インチフルカラーインストゥルメントパネル、KTRC(カワサキトラクションコントロール)、トップケースとパニアケース、ETC2.0標準装備車。ON/OFFスイッチ一体化グリップヒータ。
LED2眼ヘッド、LEDウインカー採用。
カラー設定
・メタリックフラットスパークブラック×キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ドレンボルトワッシャー NTB

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
NTB ドレンボルトワッシャー 1袋(10枚)
レビュー: 4.77(43)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 厚さ(mm) 内径(Φmm) 外径(Φmm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
BWH-02-10 1袋(10枚) 2 12.3 19.9 9

戻る ページ 1 次へ