カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

BJ250A Rドラム FI ■STD エストレヤRSとエストレヤカスタムが統合し、キャブからFIへ

カワサキ エストレヤ [250cc] 2007-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 083001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51P WT 110/90 - 17 60P WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 38 二次減速比 2.530
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 146
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,260 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1040/1055 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
372±2.5
レベル
(mm)
150±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 2007/2月 モデルチェンジ
FI採用。リアをドラムブレーキ装備の1車種へ統一。
タコメーターを追加した電気式二眼メーター、など。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト×メタリックファントムシルバー
・キャンディファイアレッド×エボニー
・エボニー
2007 ~ 2007 BJ250A 083001 ~ 086000 カラー追加
星マークが印象的な新色。
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2007/12月
カラー変更
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
・メタリックマジェスティックレッド×ポーラホワイト
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2008 ~ 2008 BJ250A 086001 ~ 089000 2008/4月
カラー追加
星入り丸形エンブレム。
・パールグラシアルブルー×パールクリスタルホワイト
2009 ~ 2010 BJ250A 089001 ~ 091000 20009/7月
カラー変更
・エボニー×メタリックムーンダストグレー
・メタリックダークグリーン×ポーラホワイト
2011 ~ 2011 BJ250A 091001 ~ 094000 2010/7月
立体エンブレム、水転写デカール採用。
カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・ポーラホワイト×キャンディバーントオレンジ
2012 ~ 2012 BJ250A 094001 ~ 2011/7月
カラー変更
・キャンディアラビアンレッド
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
2013 ~ 2013 BJ250A 097001 ~ 2012/7月
ラインの入ったグラフィック、エンブレム。
カラー変更
・キャンディミスティックブルー
・パールスターダストホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 159 税込175
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17653 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィラーキャップパッキン No.92055-1146

4. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17649 1個 ※再利用不可。 250TR エストレア など フィルターカバーパッキン No.671B2555

5. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ