カワサキ Ninja H2 CARBON [1000cc] 2019-21年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

ZXT02J 国内モデル FI ABS

カワサキ Ninja H2 CARBON [1000cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZXT02J 原動機型式 ZXT00NE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02J - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 17 78W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,085
スプロケット
18 44 二次減速比 2.444
プラグ
SILMAR9E9 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 238
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.90 L
フィルタ
交換時
4.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZXT02J 000001 ~ 002000 H2 Carbon ABS(カーボンアッパーカウル)
2019/7月 モデルチェンジ
Carbonのみラインナップで、車名変更。
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。231ps。
エアフィルター、インテークチャンバー、スパークプラグなど主要部品をNinja H2 SX共用とする。
brembo製Stylemaモノブロックブレーキキャリパ採用(フロント)。
BATTLAX RACING STREET RS11。
カワサキ初スマートフォン接続機能(Bluetooth機能)搭載。フルカラーTFT液晶スクリーン、カワサキ新特殊コーティング塗装ハイリーデュラブルペイント(傷を自己修復する特殊コーティング塗装)採用、ナンバー灯LED採用(全灯火類LED化)。
日本仕様のみETC2.0車載器標準装備。
カラー変更
・ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン(ハイリーデュラブルペイント使用)
2020 ~ 2021 ZXT02J 002001 ~ H2 Carbon ABS(カーボンアッパーカウル)
2020/4月
カラー設定
・ミラーコートマットスパークブラック×キャンディフラットブレイズドグリーン

※次年度モデル以降の国内導入予定はございません。

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1個
レビュー: 4.50(4)

【特長】オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) サイズ
96709 1個 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 M12

4. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(3枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96731 1セット(3枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

5. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 989 税込1,088
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1セット(10枚)
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) 内径(Φmm)
96736 1セット(10枚) 【代表車種】
XDiavel(16)
XDiavel S(16)
Diavel TITANIUM(15)
Diavel FL(14)
Diavel Carbon FL(14)
Diavel(13-16)
Diavel Carbon(13-16)
Diavel Strada(13)
Diavel Carbon ABS(11-12)
Diavel ABS(11-12)
Hypermotard 939(16)
Hypermotard 939 SP(16)
アルミ 1.5 12.2

6. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

7. ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトワッシャM12 1.5T 10枚 96736 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:96736

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
96736 1個

8. ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ドレンボルトガスケット 1枚
レビュー: 4.28(147)

【特長】オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 適合 材質 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
24233 1枚 M12 アルミ 0.8 9

9. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ