カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット DAYTONA(デイトナ)製

ZX636J [636cc] 国内仕様 FI ■STD ABS・KRT Editon

カワサキ Ninja ZX-6R [600cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZX636J 原動機型式 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX636J - 000001 ~ 排気量 636
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,025
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZX636J ~ 40th ANNIVERSARY EDITION
2023/12月
アンダーカウル「Kawasaki」ロゴ。
フューエルタンク40周年記念エンブレム。
シルバー塗装仕上げのフレームとスイングアーム。
ゴールド塗装仕上げのフロントフォークアウターチューブ。
ライムグリーン塗装のホイール。
カラー設定
・ライムグリーン×パールクリスタルホワイト
2024 ~ 2024 ZX636J ~ KRT
2023/12月
カワサキレーシングチームカラー&グラフィック。
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV。
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2024 ZX636J ~ STD
2023/12月 マイナーチェンジ
水冷4st並列4気筒DOHCエンジン。
外観一新。レイヤー構成のカウリング、新型LEDヘッドライト&ウインカーなど新採用。
灯火類フルLED。
TFTカラーインストゥルメントパネル。
RIDEOLOGY THE APP によるスマートフォン接続機能。
φ310mmフロントダブルディスクブレーキ、ラジアルマウント4ピストンモノブロックキャリパー
ピレリ製スポーツタイヤ / DIABLO ROSSO IV
ETC2.0車載キット標準装備。
カラー設定
・メタリックグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックフラットスパークブラック×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ KRT
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2025 ~ 2025 ZX636J ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・パールロボティックホワイト×メタリックグラファイトグレー
2026 ~ 2026 ZX636J ~ STD
2025/9月
グラフィック変更。
カラー変更
・メタリックマットダークグレー×エボニー
・メタリックマットグラフェンスチールグレー×メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 319 税込351
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(3枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95395 1袋(3枚) M12 約1.7 9

2. オイルドレンワッシャ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャ 1袋(10枚)
レビュー: 4.57(168)

【特長】表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。4輪メーカーなどで多く採用されています。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 厚さ(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
75420 1袋(10枚) M12 約1.7 9

3. バイク用 Oリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 Oリング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正同等スペックの高精度Oリング。オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 適合 タイプ 純正品番
17652 1個 ※再利用不可。 NINJA250/R など フィラーキャップパッキン No.92055-049

4. オイルフィラーキャップOリング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 90 税込99
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーキャップOリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種
75824 1個 M30×P1.5用

5. PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 219 税込241
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】PREMIUM ZONE オイルフィラーキャップ補修用Oリング(M30XP1.5)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
94140 1個

6. オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルドレンワッシャM12 10枚入 75420 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:75420。販売備考:キャンセル不可商品です。サイズ:M12。備考:10枚入

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 サイズ 備考
75420 1個 M12 10枚入

戻る ページ 1 次へ