カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 179 税込197
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 671B2590 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】671B2590。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1。【代表適合車種】。250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)。。400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)。。550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)。。600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)。。650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)。。750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)。。900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)。。1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)。。1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)。。1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7044 1個

2. オイルフィルター Oリング K 670B2016 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング K 670B2016 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 幅(mm) 内径(Φmm)
105-7043 1個 カワサキ カワサキ/670B2016 2.5 16

戻る ページ 1 次へ