カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製
ZXT10D 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100D1/2/3/4/5/6/7/9
カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1993-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1998 ~ 1998 | ZXT10D ~ | アンダー部シルバーのツートンカラーへ。触媒システムKLEEN装着車(G1)を追加(カウルサイドにKLEENの文字入り、オーストリア・ドイツ・スウェーデン向け) カラー設定 ・キャンディワインレッド ・エボニー |
| 1993 ~ 1993 | ZXT10D 000001 ~ 020000 | フルモデルチェンジ エンジン基本構造はC型と同じ。内部構造変更。 ツインラムエアシステム導入。 アルミ引抜材をメインチューブとしていたフレームからアルミパネルによるボックス構造に変更。 燃料タンク21L→24Lへ。 カラー設定 ・メタリックバイオレットロイヤル×キャンディサンゴッドオレンジ ・エボニー×パールティールグリーン ・エボニー×ジュピターグレーマイカ |
| 1994 ~ 1994 | ZXT10D 020001 ~ | カウルサイドにグラフィック追加。 カラー変更 ・エボニー×キャンディワインレッド ・パールティールグリーンメタリックノクターンブルー ・キャンディワインレッド(ソリッド) ・パールグリニッシュブラック |
| 1995 ~ 1995 | ZXT10D 032001 ~ | モデルチェンジ ヨーロッパ騒音規制対策実施(エキパイ内部構造変更、ドリブンスプロケット丁数変更、Fフォーク、キャブセッティング変更、エアクリーナー、など) カラー設定 ・パールプラッシュブラックマイカ ・メタリックソニックブルー ・キャンディワインレッド |
| 1996 ~ 1996 | ZXT10D 039001 ~ | リアカウルの1100文字が立体エンブレムへ。 カラー変更 ・ルミナスウインドウズグリーン ・キャンディカーディナルレッド |
| 1997 ~ 1997 | ZXT10D 045001 ~ | タイヤがブリヂストンからダンロップへ。 ラムエアダクトにサブチャンバー装着 カラー変更 ・パールジェントリーグレー ・キャンディアマランスレッドマイカ ・ルミナスウインドウズグリーン |
| 1999 ~ 2000 | ZXT10D 058001 ~ 069000 | フレームをブラックに変更。 カラー設定 ・キャンディワインレッド(D7のみ) ・エボニー ※D8はエボニーのみ。 |
| 2001 ~ 2001 | ZXT10D 075001 ~ | ZX1100Dの最終型 スピードメータ表示が320km/h→280km/hへ。 KLEENを標準搭載。 カラー設定 ・ルミナスビンテージレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】【適合メーカー】カワサキ。【対応純正品番】671B2590。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1。【代表適合車種】。250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)。。400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)。。550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)。。600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)。。650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)。。750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)。。900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)。。1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)。。1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)。。1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-7044 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 幅(mm) | 内径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7043 | 1個 | カワサキ | カワサキ/670B2016 | 2.5 | 16 |
戻る ページ 1 次へ