カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

KZ400H チェーンドライブ ■モデル名:Z400-H1/2/3

カワサキ Z400LTD [400cc] 1980-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ400H 原動機型式 K4E 並列2気筒 空冷
フレームNo KZ400H - ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR TL 130/90 - 16 67S TL
バッテリー YB12A-A(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
B7ES 本数 2
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ PH6S
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1983 KZ400H ~ Z400をベースとした2気筒、リアルアメリカン。
チェーン駆動。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34060 1個

2. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 379 税込417
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34070 1個

戻る ページ 1 次へ