カワサキ バルカンドリフター [400cc] 1999-99年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KITACO製

VN400D ■モデル名:VN400D1

カワサキ バルカンドリフター [400cc] 1999-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400D 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400D - 000001 ~ 003000 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,490
スプロケット
18 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ 428 リンク数 144 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 266
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BAY15D

フォークオイル
L R

(cc)
320±4
レベル
(mm)
280±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 VN400D 000001 ~ 003000 鞍型ダブルシート

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 229 税込252
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-34010 1個

戻る ページ 1 次へ