カワサキ Z650 [650cc] 2020-21年式 バーエンド

ER650H 国内モデル FI ABS

カワサキ Z650 [650cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ER650H 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo ER650H - A48001 ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,055
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2021 ER650H A48001 ~ 2020/2月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
ユーロ5を考慮し排ガスシステム内触媒容量増加とサイレンサーレイアウト変更。
LEDヘッドライト新採用、フルデジタルTFTカラー液晶スクリーン、ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2採用。
ヘッドライトカウルとラジエータシュラウドデザイン変更「Sugomi」デザイン、など。
アクセサリーLEDウインカー。
カラー変更
・メタリックスーパーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

92件中 81件~92件

並び替え:

81. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-04 1セット GOLD

82. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-05 1セット B.BERRY

83. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-06 1セット BLACK

84. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-11 1セット TITAN

85. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-12 1セット C.GOLD

86. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-28 1セット LIME GREEN

87. ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 POSH Faith

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
POSH Faith ビレットリボルバ-エンド KAWASAKI M6 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032189-32 1セット PINK

88. ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 PINK POSH Faith

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド KAWASAKI M6 PINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032689-32-10 1セット

89. ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 PINK POSH Faith

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンドT2 KAWASAKI M6 PINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
033689-32-10 1セット

90. ソリッドバ-エンド KAWASAKI M6 PINK POSH Faith

販売価格(税別) 3,698 税込4,068
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバ-エンド KAWASAKI M6 PINK 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031189-32-10 1セット

91. PREMIUM ZONE バーエンド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE バーエンド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。M6ボルトで固定されているKAWASAKI車の純正ハンドルに対応。KAWASAKI車の純正インナーウエイトはそのままお使いいただけます。純正バーエンドがM8ボルトを使用している車両には取り付けできません。【メーカー確認車両】。Ninja H2 SX(18-19)、Ninja H2 SX SE(18-21)、Ninja H2 SX SE+(19-21)、Ninja650(16-22)、Z650(17-22)、Ninja250SL(15-16)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 タイプ 車輌型式 主な適合車種
37603 1セット アッシュシルバー カワサキ(M6)用 メーカー取付確認車両:Ninja H2 SX(18-19)、Ninja H2 SX SE(18-21)、Ninja H2 SX SE+(19-21)、Ninja650(16-22)、Z650(17-22)、Ninja250SL(15-16) Ninja H2 SX(18-19)、Ninja H2 SX SE(18-21)、Ninja H2 SX SE+(19-21)、Ninja650(16-22)、Z650(17-22)、Ninja250SL(15-16)など

92. バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイク用 バーエンド アルミビレット ヘビーウエイト(リボルバー) 1セット
レビュー: 4.00(2)

【特長】真鍮製の防振ウエイトを内蔵したバーエンド。純正のバーエンドと付け替えるだけで簡単にドレスアップ。外側はアルミ削り出しアルマイト仕上げ。6色のカラーバリエーション。

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量 適合 タイプ
17278 1セット Ninja H2SX(18~19)
Ninja H2SXSE(18~19)
Ninja H2SXSE+(19)
Ninja650(16~19)
Z650(17~19)
Ninja250SL(15~16)
ブルー カワサキ M6タイプ

戻る ページ 1 2 3 次へ