カワサキ ZRX400 [400cc] 2001-03年式 カスタムパーツ(エンジン) KIJIMA(キジマ)製

ZR400E 角目 6potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 042001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
504±4 504±4
レベル
(mm)
95±2 95±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR400E 042001 ~ 047000 2001/1月 マイナーチェンジ
排ガス規制対応。排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
サイドカバーにKLEENロゴ。
カラー変更
・キャンディライトニングブルー(新色)
・ライムグリーン
2003 ~ 2003 ZR400E 047001 ~ 2002/12月 マイナーチェンジ
平成13年騒音規制対応、4速ギア比変更(1.380→.375)。
ソリッドカラにゴールドホイール採用。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ソリッド)
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

2. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

戻る ページ 1 次へ