カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式 カスタムパーツ(エンジン) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZX900A 国内モデル ■モデル名:ZX900A8/9/10

カワサキ GPZ900R [900cc] 1991-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX900A 原動機型式 ZX900AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX900A - 058183 ~ 排気量 908
タイヤ
120/70 - 17 58H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,220
スプロケット
17 47 二次減速比 2.770
プラグ
DR8ES(DR9EA)/X27ESR-U 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,220
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 820 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 540 備考 スロットル:800/865 ブレーキ前:ジョイント迄350/ダイレクト(R)750・(L)790
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
496±4
レベル
(mm)
110±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZX900A 056001 ~ 063000 ZX900A7をベースとした国内仕様モデル
86ps。
大きい方がスピード、小さい方がタコメーター、常時点灯式ヘッドライト、シートにベルト装着、など。
カラー設定
・エボニー×メタリックグレーストーン
1992 ~ 1992 ZX900A 063001 ~ 068000 ZX900A9は国内仕様のみ。
初代A1風カラー、アッパーカウルにNinjaのロゴ。ゴールドホイールに統一。
カラー変更
・メタリックポラリスブルー×ギャラクシーシルバー
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
1993 ~ 1997 ZX900A 068001 ~ 078000 ホイールカラーをゴールド→グレーへ変更。温水キャブレター(キャブヒーター)追加。
カラー設定
・ファイヤークラッカーレッド×メタリックグレーストーン
・ルミナスポラリスブルー×ギャラクシーシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

70件中 1件~40件

並び替え:

1. OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057034B 1個 GPZ750R/GPZ900R

2. OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057037 1個 GPZ750R/GPZ900R

3. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057035 1個 GPZ750R/GPZ900R

4. ビッグラジエーターKIT [TYPE-3] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-3] BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057023B 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

5. OILクーラー取り出しSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別ラウンドオイルクーラーKITリペアパーツ。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057105 1セット GPZ750R/GPZ900R

6. ビッグラジエーターKIT [TYPE-3] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-3] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057023 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

7. リペアビッグラジエーター用センサーフィッティングアダプター(ワッシャー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:23日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リペアビッグラジエーター用センサーフィッティングアダプター(ワッシャー付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057006 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

8. OILクーラーステーSET ストレート 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 9-10R 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057604 1個 GPZ750R/GPZ900R

9. ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5050008B 1セット BLK GPZ750R/GPZ900R

10. リペアビッグラジエーター用ホースジョイント ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 2,098 税込2,308
出荷目安:23日
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リペアビッグラジエーター用ホースジョイント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057021-4 1個 GPZ750R/GPZ900R/ZZR1100D/ZX-11 93-01

11. ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057021 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

12. ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 149,800 税込164,780
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057021B 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

13. OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラー取り出しSET BLK仕様 1セット
レビュー: 4.00(2)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057105B 1セット GPZ750R/GPZ900R

14. ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 78,980 税込86,878
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーター コアASSY [コアガード付] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5050008 1セット SIL GPZ750R/GPZ900R

15. OILクーラーステーSET ストレート 9-13R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ストレート 9-13R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ラウンドオイルクーラーキットのリペアです。サイド取り廻しサーモスタットなど選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応することができます。品質維持のために各パーツは全て耐圧検査などの工程を経て、専門のスタッフによってキットに組み込まれます。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057605 1個 GPZ750R/GPZ900R

16. OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057035B 1個 GPZ750R/GPZ900R

17. OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 9-10R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057034 1個 GPZ750R/GPZ900R

18. ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 91,980 税込101,178
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057022 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

19. ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジエーターKIT [TYPE-2] BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属。チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。。汎用ラジエーターコア。。高性能 38300kcal/hの大放熱量。。本体重量 1450g。。コアガード。。・頑丈、耐圧設計196kpa。。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。。・専用オイルクーラーキットも設定有り。。・独自開発により大幅コストダウン。。・専用コアガード付属

カスタムパーツ(エンジン) > ラジエター・クーリング関連
品番 内容量 主な適合車種
5057022B 1セット GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)

20. OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーステーSET ラウンド 11-13R BLK仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057037B 1個 GPZ750R/GPZ900R

21. OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057610 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ10段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R シルバー

22. OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 60,980 税込67,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057613 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R シルバー

23. OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 62,980 税込69,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 9-10R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057610B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ10段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R ブラック

24. OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 65,980 税込72,578
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ストレート #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別オイルクーラーキットは、オイルライン取り出しや車体へのマウントステーを専用設計としています。オイルラインも車種毎に最適な長さのものがキットに含まれるので、装着時の作業効率を高め、余分な出費を抑えます。取り廻しやコアサイズ、サーモスタット対応品など選択の幅も広く、様々なカスタムプランに対応します。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14057613B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R ブラック

25. OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジエーター用ラウンド#6 9-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジエーター用ラウンド#6 9-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 サイズ 適合車種 コア色
AC14037213 1セット コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003,,KAWASAKI GPZ750R シルバー

26. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038913 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R シルバー

27. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 93,980 税込103,378
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14037613B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R ブラック

28. OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 11-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14038913B 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:11インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R ブラック

29. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057239 1セット

30. ビッグラジ用 OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] ビッグラジ用 OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057246 1セット

31. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057226B 1セット

32. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057227B 1セット

33. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 82,980 税込91,278
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14037610 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ10段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R シルバー

34. OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】軽量・コンパクト・高性能を追及した、アクティブ製ラウンドオイルクーラー。フィッテング、コア共にアクティブ製でリニューアル。薄型・軽量・高性能を体感いただけます。コアサイズ・カラー等、ラインナップも豊富。装着する車両に合わせてお選びください。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 仕様 サイズ 適合車種 コア色
AC14037613 1セット ●ホースセットフィッティングデータ:ロング:90°-ストレート/ショート:90°-ストレート●ホース取り廻し:スタンダード コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003, KAWASAKI GPZ750R シルバー

35. OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジ用 ラウンド#6 9-13R BLK GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 94,980 税込104,478
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーKIT ACTIVEビッグラジ用 ラウンド#6 9-13R BLK GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 サイズ 適合車種 コア色
AC14037213B 1セット コア:9インチ13段、ホース:#6 KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003,,KAWASAKI GPZ750R ブラック

36. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057205 1セット

37. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-10R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057226 1セット

38. OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 9-13R GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057227 1セット

39. OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 30,980 税込34,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ストレート #6 9-10/9-13R共通 BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057205B 1セット

40. OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] OILクーラーホースSET ラウンド #6 11-13R BLK仕様 GPZ750R/GPZ900R 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量
AC14057239B 1セット

戻る ページ 1 2 次へ