カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式 補修レバー NTB製

EX250H ■モデル名:EX250-H13/15/16/6F/7F

カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 085001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS/FTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 EX250H 085001 ~ 後期(タイ生産)
2002/2月
1999年に規制強化でカタログ落ちし、復活したモデル。
ミラーが同色から黒に、タンクロゴがシールから凹凸のあるメッキ立体物、末期モデルのみ黒ホイール。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2004 ~ 2004 EX250H A00003 ~ A01103 2004/2月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックコメットブラック
2005 ~ 2005 EX250H A01104 ~ 2005/1月
カラー変更
・キャンディサンダーブルー
・メタリックコメットブラック(継続)
2006 ~ 2006 EX250H A17453 ~ A18401 2006/2月
カラー設定(全て継続)
2007 ~ 2007 EX250H A18402 ~ 2006/12月
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックコメットブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLK-002LS 1本 シルバー カワサキ 46092-1162 ZZR250/400 EX250H/ZX400N

戻る ページ 1 次へ