カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式 補修レバー NTB製

ZX400K ■モデル名:ZX400K1/2/3

カワサキ ZZR400 [400cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400K 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400K - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 750 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:870/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
452
レベル
(mm)
FC140
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 ZX400K 000001 ~ 007000 国外向けに製造されていたZZR600をダウンボア・ダウンストロークし、水冷4st直列4気筒エンジン搭載。
新設計アルミアルクロスフレーム採用
カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
1991 ~ 1991 ZX400K 007001 ~ 017000 カラー変更
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ
・エボニー×メタリックソニックブルー
1992 ~ 1992 ZX400K 017001 ~ カラー設定
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
・エボニー×メタリックソニックブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLK-001RB 1本 ブラック カワサキ 13236-1185 ZXR250/R/ZXR750/R ZX250A/ZX750H

2. ハンドルレバー NTB

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
3営業日後以内
NTB ハンドルレバー 1本
レビュー: 4.43(86)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種
HLK-004LB 1本 ブラック カワサキ 46092-1161 ZXR250/R ZX250A、ZRX/-Ⅱ ZR400E

戻る ページ 1 次へ