カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式 補修レバー KITACO製

ZR750C スポークホイール/チューブタイヤ ■モデル名:ZR750-D1/3/4

カワサキ ゼファー750RS [750cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR750C 原動機型式 ZR750CE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR750C - 300001 ~ 排気量 738
タイヤ
120/70 - 17 58H WT 150/70 - 17 69H WT
バッテリー FTX12-BS 全長 2,105
スプロケット
16 39 二次減速比 2.440
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 225
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯88+♯92
ケーブル長
クラッチ 1,095 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
467±4
レベル
(mm)
113±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 ZR750C 300001 ~ 312000 前後スポークホイール仕様
1999 ~ 1999 ZR750C 312001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハンドルレバーS(KR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(KR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-67011 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合 シルバー 13236-1221 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3

2. ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(KL01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-68011 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ10.5×17.0×0.3 46092-1162 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

3. ハンドルレバーS(KR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(KR01) K-PIT 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-67010 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

4. ハンドルレバーS(KL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(KL01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-68010 1個 ZXR250 1991-1999年式:ZX250-C1-C7までに適合

戻る ページ 1 次へ