カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式 補修レバー KITACO製

EX250Y (タイ生産)FI ABS ■(STD)EX250YPFAN/PFBN/PFNN/TFAN ・(KRT)YRFAN/RFNN

カワサキ Ninja 250 [250cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-EX250Y 原動機型式 EX250PE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250Y - A33611 ~ 排気量 248
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,990
スプロケット
14 41 二次減速比 2.928
プラグ
SILMAR9B9 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 895 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:715/670
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EX250Y ~ STD ABS
2025/11月
グラフィック変更。
カラー変更
・ギャラクシーシルバー×キャンディパーシモンレッド(79E)
・メタリックカーボングレー×メタリックイエローイッシュグリーン(51A)
2023 ~ 2023 EX250Y A33611 ~ KRT Edition ABS
2023/2月
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
カラー&グラフィックの変更
・ライムグリーン×エボニー
2023 ~ 2023 EX250Y A33611 ~ STD ABS
2023/2月
カラー&グラフィックの変更
・メタリックマグネティックダークグレー×メタリックマットトワイライトブルー
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー
2024 ~ 2024 EX250Y A37511 ~ KRT Edition ABS
2023/9月
KawasakiRacingTeamロゴの変更。
カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2024 ~ 2025 EX250Y A37511 ~ STD ABS
2023/9月
カラー変更
・メタリックカーボングレー×メタリックマットカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハンドルレバーB(KL04) K-PIT KITACO

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーB(KL04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-68051 1個

2. ハンドルレバーB(KR04)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーB(KR04) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-67041 1個 ブラック スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 46092-0028 ニンジャ250R(EX250K)・ニンジャ250(EX250L)等

戻る ページ 1 次へ