カワサキ Z1 [900cc] 1972-75年式 ヘルメットホルダー KIJIMA(キジマ)製

72-74モデル 前輪S-DISC ■モデル名:Z1/Z1A/Z1B

カワサキ Z1 [900cc] 1972-75年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 Z1E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 903
タイヤ
3.25 - 19 54H WT 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 630 リンク数 92 備考
全高 1,170
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.50 L
フィルタ
交換時
3.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1972 ~ 1973 初期型(73年7月まで)
1973 ~ 1974 74年7月まで
1974 ~ 1975 74年8月よりチェーン給油装置廃止、シールチェーン採用

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック 32 パイプクランプ 303-1608 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 32 パイプクランプ 303-1608 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:303-1608。販売備考:インチ。適合情報:。ホンダ[HONDA] Rebel1100 21

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
303-1608 1個

戻る ページ 1 次へ