カワサキ バルカン800ドリフター [800cc] 1999-01年式 チューブ・リムバンド MICHELIN(ミシュラン)製

VN800C ■モデル名:VN800-C1

カワサキ バルカン800ドリフター [800cc] 1999-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN800C 原動機型式 VN800AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN800C - 000001 ~ 排気量 805
タイヤ
130/90 - 16 67H WT 140/90 - 16 71H WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,490
スプロケット
17 40 二次減速比 2.350
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,120
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯135
ケーブル長
クラッチ 1,435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
320±2.5
レベル
(mm)
280±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 2001 VN800C 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
025810 1本 V.2171 16MI 180/55-17、MT90-16、MU90-16、MU85-16、120/90-16、130/90-16、140/90-16、150/80-16、160/80-16 180/55-17、MT90-16、MU90-16、MU85-16、120/90-16、130/90-16、140/90-16、150/80-16、160/80-16

戻る ページ 1 次へ