カワサキ KDX200SR [200cc] 1992-93年式 チューブ・リムバンド MICHELIN(ミシュラン)製

DX200G ■モデル名:KDX200G4/G5

カワサキ KDX200SR [200cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX200G 原動機型式 DX200G 2st単気筒
フレームNo DX200G - 027501 ~ 排気量 198
タイヤ
80/100 - 21 51P WT 100/90 - 19 57P WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,235
スプロケット
14 45 二次減速比 3.620
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 124
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯122
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
471±4
レベル
(mm)
85±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 DX200G 027501 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033330 1本 V.TR4 21MD 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21 2.50-21、2.75-21、3.00-21、MH90-21、80/90-21、90/90-21、80/100-21、90/100-21

戻る ページ 1 次へ