カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

ZX400D ■モデル名:ZX400-D1/D2/D3/D4

カワサキ GPz400R [400cc] 1985-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400D - 000001 ~ 排気量 398
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,095
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
DR8ES(X24ESR-U/X27ESR-U/DR8ES-L) 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 930 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:875/800 ブレーキ前:ダイレクト(R)700・(L)740
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1988 ZX400D 000001 ~ STD
1985/2月
水冷4サイクルDOHC4気筒。59ps。
GPZ600Rと同じサイズと形状。
AL-X(アルクロス)と呼ばれる専用アルミフレーム(600Rはスチール製)。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
D1)ZX400D-000001-019223
D2)ZX400D-019224
D3)ZX400D-0033018
1986 ~ 1986 ZX400D 019224 ~ LIMITED
赤いホイール。
異径コンビネーションメーター。左右2本出しサイレンサー。
ブレーキ2POT。機械式アンチノーズダイブ。
1989 ~ 1991 ZX400D 044201 ~ STD
1989/2月
シリンダーヘッドまわりをGPXと共通化。
デジタル点火採用。ESCS装備のFフォーク、ブレーキまわり強化。
ブレーキ1POT。電気式アンチノーズダイブ。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01506 1本 16 100/90-16 54H BT46

2. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01480 1本 16 130/90-16 TL 67H

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01499 1本 16 130/90-16 67V BT46

4. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07376 1本 16 100/90-16 F T/L 54H

5. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07377 1本 16 130/90-16 R T/L 67H

戻る ページ 1 次へ