カワサキ バルカン1500クラシックツアラーFi [1500cc] 2000-03年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

VNT50G FI ■モデル名:VN1500-L1/L2/L3/L4

カワサキ バルカン1500クラシックツアラーFi [1500cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VNT50G 原動機型式 VNT50AE V型2気筒 水冷
フレームNo VNT50G - 028001 ~ 排気量 1,470
タイヤ
150/80 - 16 71H TL 150/80 B 16 71H TL
バッテリー FTZ16-BS 全長 2,510
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR6EA-9 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 359
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
397±2.5
レベル
(mm)
165±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VNT50G 028001 ~ 033000 ・キャンディカーディナルレット×パールジェントリィグレー
2001 ~ 2001 VNT50G 033001 ~ 036000 LUMINOUS VINTAGE RED×METALLIC CANYON SILVER (I1)
2002 ~ 2002 VNT50G 036001 ~ 040000 EBONY×CANDY CARDINAL RED (FK)
2003 ~ 2003 VNT50G 040001 ~ カラー設定
・ルミナスヴィンテージレッド×パールラスターベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) Kabuki D404 1本
レビュー: 4.80(25)

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
245121 1本 16 150/80B16M/C 71H 71H T/L

2. Kabuki D404 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) Kabuki D404 1本
レビュー: 4.80(25)

【特長】すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。<パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。<構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。<コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
233197 1本 16 150/80-16M/C 71H 71H T/L

戻る ページ 1 次へ