カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式 タイヤ IRC製

BJ230A ■モデル名:(STD)BJ230ASFAN/BTFNN

カワサキ MEGURO S1 [250cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-BJ230A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ230A - ~ 排気量 232
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 17 60S WT
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,125
スプロケット
14 38 二次減速比 2.714
プラグ
SILMAR9B9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 143
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 BJ230A ~ 2024年11月
W230姉妹モデル。エンジン、メカニズムはW230同。シート高は5mm低い740mm。
232cc空冷4stSOHC2バルブ単気筒。
黒地にクロームメッキ燃料タンク(ニーパッド付き)、彩色仕上げ「MEGURO」エンブレム(W230とはカラーリングが異なる)。
2連メーター、「メグロ」ロゴ入り計器盤、タックロールのないシートなど装備。
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ
2026 ~ 2026 BJ230A ~ 2025/9月 継続
カラー設定
・エボニー×クロームメッキ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321703 1本 90/90-18 M/C 51S WT 623 2.15

2. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
321704 1本 110/90-17 M/C 60S WT 636 2.5

戻る ページ 1 次へ