カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式 タイヤ METZELER(メッツラー)製

EX250H ■モデル名:EX250-H4/5/6/7/8/9/10

カワサキ ZZR250 [250cc] 1993-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 033001 ~ 073180 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー FB9L-A2/YTX7L-BS 全長 2,050
スプロケット
14 47 二次減速比 3.360
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯108
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 EX250H ~ 1994/2月
カラー変更
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリッソニックブルー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1993 ~ 1993 EX250H 033001 ~ 050000 前期
1992/12月
常時点灯式ヘッドライト、MFバッテリー採用。
カラー変更
・メタリックブルーバイオレット×ルミナスローズオペラ
・エボニー×ルミナスグレーマイカ
・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続)
1995 ~ 1995 EX250H 050001 ~ 1995/3月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・ルミナスピーコックブルー
・パールパープリッシュブラックマイカ
1996 ~ 1996 EX250H 054001 ~ 060000 カラー設定(全て継続)
1997 ~ 1997 EX250H 060001 ~ 063000 1997/2月
カラー変更
・メタリックメドウミストグリーン
・キャンディパーシモンレッド(継続)
1998 ~ 1998 EX250H 063001 ~ 068000 1998/2月
カラー変更
・エボニー×キャンディカーディナルレッド
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー
1999 ~ 1999 EX250H 068001 ~ カラー変更
・キャンディワインレッド×パールコスミックグレー
・ギャラクシーシルバー×パールコスミックグレー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3241100 1本 100/80 - 17 M/C 52H 17 52H フロント

2. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3242100 1本 140/70 - 17 M/C 66H 17 66H リア

戻る ページ 1 次へ