カワサキ Z900RS SE [900cc]
カワサキ Z900RS SE [900cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 色 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 132099-56 | 1セット | ブラック/クリアー | Z900RS(18-19) |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132108-BG | 1個 | 黒ゲルコート |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132179-01 | 1個 | Z900RS | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132179-02 | 1個 | Z900RS | レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132179-03 | 1個 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132179-04 | 1個 | Z900RS | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132179-06 | 1個 | Z900RS | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132179-28 | 1個 | Z900RS | ライムグリーン |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-B1 | 1セット | 青 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-C1 | 1セット | C.GOLD |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-G1 | 1セット | 金 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-K1 | 1セット | 黒 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-L1 | 1セット | ライムグリーン |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-R1 | 1セット | 赤 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132567-S1 | 1セット | 銀 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 132567-T1 | 1セット | TITAN | Ti |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-B1 | 1セット | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 132678-C1 | 1セット | シャンパンゴールド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 500080-03 | 1本 | SILVER |
【特長】樹脂製パッドが転倒時のダメージを吸収し、マシンへのダメージを緩和。流線形パッドとアルミプレートの組み合わせで機能とドレスアップ効果を両立します。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。取り付けが簡単なボルトオン設計。アルミプレートが転倒時のボルト変形を防ぎ、ボルト頭部つぶれによる取り外せないリスクを軽減。補修用としてパッド単体でリペアも可能。ボルトオン設計で簡単取付
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 41877 | 1セット | Z900RS/SE/CAFE(18-24)、Z900(18-24) |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 色 | 材質(金具) | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067973 | 1セット | BLK | メッキ Z1000 14-16 | [メッキ金具] Z900RS 18/Z1000 14-16 | 36 |
【特長】アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 材質(金具) | 色 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1067977 | 1セット | [メッキ金具] Z900RS 18/Z1000 14-16 | メッキ Z1000 14-16 | BLK | 40 |
| 品番 | 内容量 | 色 | ねじピッチ(mm) | 内径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500153-26 | 1個 | MAT BK | 4 | 35 | Z900RS(2018-2021) |
【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| LR055 | 1枚 | 5 | 250 | Z900RS(2018-2025)Z900(2018-2025) |
【特長】マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
| 品番 | 内容量 | 厚さ(mm) | 外径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| ER055 | 1枚 | 5 | 250 | Z900RS(2018-2025)Z900(2018-2025) |
【特長】往年のZのスタイルを現代に復活させたZ900RS/CAFEのスタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便利なタンデムグリップが登場。タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力シート面に近づける設計にしました。好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 210-5441 | 1個 | メッキ | Z900RS | スチール製 |
【特長】往年のZのスタイルを現代に復活させたZ900RS/CAFEのスタイルを壊さずに装着出来るタンデム時や荷物の積載に便利なタンデムグリップが登場。タンデム時の安心感をアップさせるためにサイドグリップを極力シート面に近づける設計にしました。好みに合わせてメッキ仕上げとブラック仕上げの2カラーをラインナップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合 | 材質 |
|---|---|---|---|---|
| 210-5442 | 1個 | ブラック | Z900RS | スチール製 |
【特長】エンジンガードやエンジンカバーとは異なり、エンジンに装着するスライダーという画期的なアイテム。カウルカット不要のボルトオン設計で、アルミブロックとPOM(ポリアセタール樹脂)のハイブリッド構造により、転倒時の車両へのダメージを軽減。アルミブロックが滑走を抑制し、滑りすぎによる二次被害を防止します。また、車体側面は樹脂のため、強い衝撃をうけても車体にキズが付きにくい仕様です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1132703 | 1セット | Z900RS 18-19/CAFE 18-19 |
| 品番 | 内容量 | パーツNo. | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| A61-022KN | 1セット(2枚) | 43082-0185 | Z900RS ZR900C (R) | カワサキ |
【特長】EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー 。派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。 製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。
| 品番 | 内容量 | 色 | リンク数 | 継手 | 適合排気量(cc) |
|---|---|---|---|---|---|
| 525SR-X2(BK;BK) 114L MLJ | 1本 | ブラック/ブラック | 114L | MLJ(カシメジョイント) | ~900cc |
【特長】乗車姿勢が前傾になるZ900RSCAFEにメーカーステップリロケーションブラケットKITを装着したユーザーよりシフトシャフトにもう少し長さがあれば・・・という声をいただいておりました。お時間をいただきましたが、そのような声にお応えすべく純正よりも15mm長い140mmサイズを準備!メーカーステップリロケーションKIT(品番213-4386)用として設定。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 寸法(mm) | 色 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 213-4386-1 | 1本 | スチール | 140 | ブラック | 140mm |
【特長】流線形のボディーにスモークレンズ、高輝度LEDを4つ配した人気のTRL3ウインカーをZ900RS、Z650RS用に新たに設定!Z900RSCAFEにも対応すべく、ウインカーシャフトエクステンションも付属し、CAFEのフロントカウルにも対応。またそのエクステンションをリア側に使用することでフェンダーレスにした際にもウインカーをしっかりと見える位置に移動することができます。CAFEに使用でさらにフェンダーレスの場合にはウインカーシャフトエクステンションをもう1セットご用意ください。(品番217-5024\4,400/税込2個セット)
| 品番 | 内容量 | 適合 | セット内容 |
|---|---|---|---|
| 219-5207 | 1セット | Z900RS/CAFE 2018y-・Z650RS 2022y- | TRL3ウインカー×4・ウインカーマウントベース×8・オスギボシ×4・変換カプラー×4・ICウインカーリレー×1・ウインカーシャフトエクステンション×2 |
【特長】スポーティーなスタイルでエンジンをプロテクト。精悍なオールブラック仕様。樹脂製パッドとアルミベースの一体構造により十分な強度を確保。転倒時の衝撃を受け流し、クランクケース割れなどの致命的なマシンダメージを最小限に軽減。車種専用設計により、車両に合わせた適正な張り出しを設定。取り付けが簡単なボルトオン設計。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 40474 | 1セット | Z900RS/CAFE(18-22) | ブラック | Z900RS/CAFE(18-22) |
【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 色 | タイプ | ねじピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 208-23905 | 1個 | ホンダ・ヤマハ系 | レッド | 6 | 2.5 |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333804 | 1本 | 17 | 120/70ZR17M/C (58W) | TL | フロント |
【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 333805 | 1本 | 17 | 180/55ZR17M/C (73W) | TL | リア |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 |
|---|---|---|---|
| H715-047B | 1個 | クラッチケーブル | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 |
|---|---|---|---|
| H715-047C | 1個 | クラッチケーブル | クロームメッキ |
【特長】付属 クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】Z900RS(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 |
|---|---|---|---|
| H715-072B | 1個 | クラッチケーブル | ブラック |
【特長】付属 クラッチケーブル_別途 ハンドルの穴開け加工が必要【用途】Z900RS(18-)
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 色 |
|---|---|---|---|
| H715-072C | 1個 | クラッチケーブル | クロームメッキ |