スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式 ノーブランド製

NH42A (後期型)■RV200K8/L0/L3/L6

スズキ バンバン [200cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-NH42A 原動機型式 H403 4st単気筒 空冷
フレームNo NH42A - 100001 ~ 排気量 199
タイヤ
130/80 - 18 66P WT 180/80 - 14 78P WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.070
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 865
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 121
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,160 チョーク メーター 810 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:975/965 ブレーキ前:ダイレクト(R)880
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
230
レベル
(mm)
171
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.05 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 NH42A ~ 価格変更
2008 ~ 2012 NH42A 100001 ~ FI採用、小型のオイルクーラー追加。マフラー内に触媒採用、O2フィードバック制御システムと合わせて平成18年国内排出ガス規制に対応。
タックロールシート標準装備(バンバンZ同様)。白とオレンジの車体色は燃料タンク側面に2本のラインが追加。
カラー設定
・白
・オレンジ
・黒
スズキショップ限定販売
・マーブルデイトナイエロー
2009 ~ 2012 NH42A 100956 ~ 2009/11月
グラフィック&カラー変更
2013 ~ 2013 NH42A 101982 ~ 2012/8月
シート形状を一部変更。
カラー設定
・グラススプラッシュホワイト
・パールミラレッド
・ソリッドブラック
2016 ~ 2017 NH42A 102523 ~ フレームカバーを全色ソリッドブラック、Fフォークブラケット、ハンドルホルダー、メーターブラケットをブラックに変更。
タックロールシート標準装備、新デザインフレームカバーのロゴデカールに変更、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 7L-BS 1個 6(10時間率) YTX7L-BS FTX7L-BS 12

戻る ページ 1 次へ