スズキ GSX-R600 [600cc] 2004-05年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製

海外モデル ■GSX-R600K4/5

スズキ GSX-R600 [600cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN7CA 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,040
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 715
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 フルモデルチェンジ
縦型2灯新形状ヘッドライト採用
サイズ:2075/715/1145
2005 ~ 2005 20th Anniversary
サイズ:2040/715/1135/163
2005 ~ 2005 サイズ:2055/715/1150

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. カーボン サイレンサーブラケット AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) カーボン サイレンサーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > その他マフラー関連
品番 内容量
P-MBS6R1/A1 1個

戻る ページ 1 次へ