スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)製
C733A 国内モデル FI ABS ワイヤースポークホイール
スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | C733A 100001 ~ | 2017/5月 フルモデルチェンジ オフ向け仕様 水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。 平成28年国内排出ガス規制対応。 ワイヤースポークホイール。縦型2灯式ヘッド。ナックルカバー、アンダーカウル標準装備。(XTのみ) 3段階調節可能大型可変風防、大容量20Lタンク、トラクションコントロール(2段階選択可能)、スズキイージースタートシステムローRPMアシスト採用、など。 カラー設定 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2018 ~ 2018 | C733A 100503 ~ | 2018/3月 デカール変更。 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールグレッシャーホワイト ・グラススパークルブラック |
| 2019 ~ 2019 | C733A 101078 ~ | 2019/3月 デカール変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールグレッシャーホワイト |
| 2020 ~ 2020 | C733A 101659 ~ | 2020/3月 カラー変更 ・チャンピオンイエローNo.2 ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
| 2021 ~ 2021 | C733A 102155 ~ | 2021/3月 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3 ・チャンピオンイエローNo.2 ・ブリリアントホワイト ・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥179,800
税込¥197,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
RACING(2-1) チタン
1個
マフラー > マフラー
【特長】RACING LINE。アクラポヴィッチが提案するもっとも理想的なライン。プロアマ問わず、バイクをバンクさせる楽しみ、タイムを縮める喜びは変わらぬものです。レーシングラインは徐々に径を太くするパイプのコニカルヘッダーやクロスオーバーパイプを設けて、回転数全域はもちろん、上限域でのパワーアップを果たすことができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| S-S6R9-WT | 1個 | (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス | V-STROM650/XT 17-23 |
戻る ページ 1 次へ