スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式 A2 FORM製

CJ43A ストリート仕様(バーハン)ショートスクリーン ■AN250SK

スズキ スカイウェイブ TypeS [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 103172 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,235
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 190
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2004 CJ43A 103172 ~ ストリート仕様(AN250K3のバーハン仕様)
2002/12月
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
メッキパイプハンドル、メッキハンドルポスト、スモークタイプウィンカー、テールランプ、ショートスクリーン、ショートステー角型ミラー、ハイマウントストップランプ、黒塗装ホイールとFフォーク採用、など。
・サターンブラックメタリック
・バーニングカッパーメタリック(オレンジ、03/3月)
・ソニックシルバーメタリック(03/5月)
2004 ~ 2005 CJ43A 118013 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
パイピングシートに変更。
カラー変更
・パールクリスタルレッド(特別カラー)
・キャンディグランブルー
・パールネブラーブラック
・パールグラスホワイト
2005 ~ 2006 CJ43A 125044 ~ 2005/6月
カラー変更
・パールネブラーブラック
・キャンディグランブルー
・パールグラスホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. スクリーン フラッシュピンク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュピンク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147338 1個 ZX-12R 00-01

2. スクリーン クリア A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン クリア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147331 1個 ZX-12R 00-01

3. スクリーン スカイブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン スカイブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147337 1個 ZX-12R 00-01

4. スクリーン ブラウンスモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブラウンスモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147334 1個 ZX-12R 00-01

5. スクリーン ブルースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ブルースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147332 1個 ZX-12R 00-01

6. スクリーン ライトブルー A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン ライトブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147335 1個 ZX-12R 00-01

7. スクリーン グレースモーク A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン グレースモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147336 1個 ZX-12R 00-01

8. スクリーン フラッシュグリーン A2 FORM

販売価格(税別)    
A2 FORM スクリーン フラッシュグリーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種
1147339 1個 ZX-12R 00-01

戻る ページ 1 次へ