スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式 BRAKING製

CE11A ■AG100M/N/S/T

スズキ アドレスV100 [100cc] 1991-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CE11A 原動機型式 E111 2st単気筒 空冷
フレームNo CE11A - 100035 ~ 排気量 99
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 83
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 CE11A ~ スズキ創立80周年記念モデル
シルバーメタリックホイール、80th記念エンブレム。
・シルバーメタリック
1991 ~ 1992 CE11A 100035 ~ 131276 ガソリンタンク4.8L、角形ミラー。
1992 ~ 1994 CE11A 1131277 ~ 208044 1992/7月
ハンドルスイッチ、フューエルメーター帰零式、など変更。
1995 ~ 1995 CE11A 208045 ~ 223881 ハンドルロックバー装備。
ガソリンタンク6L、ヘッドライト昼間常時点灯式へ。
Fブレーキキャリパ、タイヤ、など変更。
カラー変更
1996 ~ 1996 CE11A 223882 ~ グシャッター付キーボックス、Fラック、など。
1997 ~ 1998 CE11A 265217 ~ レッグシールドラック追加、スピードメーター文字盤変更、など。
1999 ~ 2000 CE11A 288537 ~ メッキマフラーガード装備。ハンドルロックバー廃止。
イグニッションスイッチにシャッター追加、グリップエンドロック、シート前下にセンタフック、など。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING SZ11FID BRAKING

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
2営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ11FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。【用途】WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65377 1個 ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用
ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用
ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用
Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用
Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用
SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用

2. BRAKING SZ11FI BRAKING

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
2営業日後以内
BRAKING BRAKING SZ11FI 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです!

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65374 1個 ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125 (05) [UZ125K5_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (06) [UZ125K6_CF46A] フロント用
ADDRESS V125 (07) [UZ125K7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125G (07) [UZ125GK7_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (06) [UZ125GK6_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G (05) [UZ125GK5_CF46A] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7] フロント用
ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK9_CF4EA] フロント用
ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S (13) [UZ125SSL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用
ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用
ADDRESS V100 (96) [AG100T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (95) [AG100S_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (92) [AG100N_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (91) [AG100M_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (01) [AG100T_CE11A] フロント用
ADDRESS V100 (04) [AG100K4_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (03) [AG100K3_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (02) [AG100K2_CE13A] フロント用
ADDRESS V100 (01) [AG100K1_CE13A] フロント用
ADDRESS Tune (89) [AD50TK_CA1CA] フロント用
ADDRESS Tune (88) [AD50T_CA1CA] フロント用
ADDRESS Tune (90) [AD50TL_CA1CA] フロント用
ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用
Let's2 S (97) [AZ50SV_CA1KB] フロント用
Let's2 S (98) [AZ50SW_CA1KB] フロント用
Let's2 S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用
SEPIA RS (95) [AJ50S-S_CA1HB] フロント用
SEPIA RS (93) [AJ50SP_CA1HB] フロント用
SEPIA RS (94) [AJ50SR_CA1HB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (98) [AJ50ZZW_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (96) [AJ50ZZT_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (95) [AJ50ZZS_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (94) [AJ50ZZR_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (93) [AJ50ZZP_CA1HC] フロント用
SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用
SEPIA ZZ (90) [AF50ZZM_CA1EB] フロント用

戻る ページ 1 次へ