スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2006-08年式 BOSCH(ボッシュ)製
VK54A キャストホイール ■STD・特別仕様
スズキ イントルーダークラシック [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2007 | VK54A 103436 ~ | キャストホイール仕様 STD 前後キャストホイール、チューブレスタイヤ採用。 鋲付シート採用。 2006/3月 カラー設定 ・パールグラスホワイト |
| 2007 ~ 2007 | VK54A 104222 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様 ブラックエディション(クラッチカバー、ジェネレーターカバー、キャストホイールなどに黒塗装)。 2007/2月 ・パールネブラーブラック |
| 2007 ~ 2007 | VK54A 104233 ~ | キャストホイール仕様 STD 2007/2 カラー変更 ・パールグラスホワイト |
| 2008 ~ 2008 | VK54A 105135 ~ | キャストホイール仕様 STD 2008/1月 カラー変更 ・ミスティックシルバーメタリック(新色) |
| 2008 ~ 2008 | VK54A 105140 ~ | キャストホイール仕様 特別仕様車 ブラックエディション ブラックエンジン、ブラック塗装。 2008/1月 ・パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-N | 1個 | 10.0(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 87 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX12-BS | 1個 | 10(10時間率) | YTX12-BS | FTX12-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ