スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式 BOSCH(ボッシュ)製
NJ4AA ラグジュアリー仕様 ■機種記号形式:ST250XK4/5/6/7
スズキ ST250E [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2004 ~ 2004 | NJ4AA 100690 ~ | 2004/1月 ラグジュアリー仕様 空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。 車体カラーリング、マフラー、ライトケース、メーターケースなどにクロームパーツ、Fフォーク、エンジンケースのバフクリア仕上採用、など。ツートンカラータンク。 セルとマニュアルデコンプ式キック併設。 カラー設定 ・パールダークスペースブルー ・パールネブラーブラック |
| 2005 ~ 2005 | NJ4AA 103195 ~ | 2005/1月 カラー変更 ・マーブルアステカオレンジ×ファントムグレーメタリック ・ソニックシルバーメタリック×ファントムグレーメタリック |
| 2006 ~ 2006 | NJ4AA 104359 ~ | 2006/3月 カラー変更 |
| 2007 ~ 2007 | NJ4AA 105566 ~ | カラー変更 ・キャンディインディブルー ・パールシャイニーベージュ×ファントムブラックメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥10,980
税込¥12,078
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7L-N | 1個 | 6.0(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 70 |
販売価格(税別)
BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| RBTX7L-BS | 1個 | 6(10時間率) | YTX7L-BS | FTX7L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ