スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式 モノタロウ製

GR7NA 国内モデル FI ABS ■STD

スズキ GSR750 [750cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GR7NA 原動機型式 R751 並列4気筒 水冷
フレームNo GR7NA - 100001 ~ 排気量 749
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 42 二次減速比 2.470
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 785
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 213
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 GR7NA 100001 ~ STD ABS
2013/3月
ABS装備。出力特性海外仕様同一。
GSX-R750エンジンをベース。
ヘッドライト左右両端ブルーインナーレンズ採用ポジションランプ配置。
メーターパネルにアナログ式タコメータと白色LED照明の大型液晶パネル採用。
大型液晶パネルにスピードメータ、ギヤポジションインジケータ、燃料計、時計など常時表示し、燃費計やトリップメーターなどを選択表示する機能採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・パールグレッシャーホワイト
2014 ~ 2014 GR7NA 101672 ~ STD ABS
2014/4月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールビガーブルー×ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールグレッシャーホワイト(継続)
2015 ~ 2017 GR7NA 101732 ~ STD ABS(青/白専用2トーンカラー)
2014/5月 カラー追加
トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイトのヘッドライトカウル、燃料タンク、ラジエーターサイドカバー、テールカウル。
チタン色のハンドルバー。濃金色Fフォークアウターチューブ。赤色Rサスペンションスプリング。青色ドライブチェーン。
2015 ~ 2017 GR7NA 102032 ~ STD ABS
2015/2月
マットシルバーハンドルバーへ変更。
車体色白のホイールをブラックに、車体色黒の”GSR”ロゴ色をグレーに変更。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(258)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

戻る ページ 1 次へ