スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式 モノタロウ製

CJ43A ■AN250K

スズキ スカイウェイブ [250cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 189
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1530/1490 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 CJ43A 100001 ~ 2002/8月 フルモデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。エンジン、サスペンションなどは従来どおり。
ボディー形状変更、FI採用、2灯式マルチリフレクターヘッドライト、メインキーシートオープン、大容量トランク(55L)、DC電源ソケット装備、など。
2004 ~ 2005 CJ43A 118003 ~ 2004/7月 マイナーチェンジ
トランスポンダー式イモビライザー装備、Fクリアレンズウィンカー採用。
カラー変更
・パールグラスホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・パールネブラーブラック
2005 ~ 2006 CJ43A 125034 ~ 2005/6月 カラー変更
・オールトグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(258)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

2. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 21

3. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ