スズキ TS200R [200cc] 1989-97年式 モノタロウ製

SH12A ■機種記号形式:TS200RK/L/M/N/P/R

スズキ TS200R [200cc] 1989-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SH12A 原動機型式 H102 2st単気筒 水冷
フレームNo SH12A - 100001 ~ 排気量 195
タイヤ
3.00 - 21 4PR WT 4.60 - 18 4PR WT
バッテリー バッテリーレス 全長 2,185
スプロケット
14 40 二次減速比 2.860
プラグ
BR9ES 本数 1
全幅 880
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,245
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1993 SH12A ~
1994 ~ 1997 SH12A ~ 常時点灯式ヘッドライト
1989 ~ 1989 SH12A 100001 ~ 倒立フォーク
バッテーリーレス

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

販売価格(税別) 869 税込956
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 1箱(10個)
レビュー: 4.33(15)

【特長】Made in Japanの高品質商品です。【用途】ライセンス、パーキング、ストップランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
M-3020 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

2. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

3. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 5

4. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) 799 税込879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(3)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

戻る ページ 1 次へ