スズキ マローダー250 [250cc] 1998-00年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NJ48A ■機種記号形式:GZ250W

スズキ マローダー250 [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ48A 原動機型式 J430 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ48A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 16 59P WT 130/90 - 15 66P WT
バッテリー FTX7L-BS 全長 2,160
スプロケット
二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 815
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 150
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯115
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 NJ48A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:10日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(176)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6496 1本 15 130/90-15 TR-4 チューブ

2. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0102 1本 130/90-15、140/90-15 30 185

戻る ページ 1 次へ