スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

EF11M 国内モデル FI ABS オフロード志向 ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 1050XT ABS [1050cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EF11M 原動機型式 U502 V型2気筒 水冷
フレームNo EF11M - 100001 ~ 排気量 1,036
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTZ14S 全長 2,265
スプロケット
17 41 二次減速比 2.411
プラグ
LMAR8BI-9 本数 4
全幅 940
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,465
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 EF11M 100001 ~ 2020/4月
V-strom1000XT後継モデル。モデル名は1050となるが、排気量は同じ1036cc。
水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。1気筒2スパークプラグ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
SDMS(スズキドライブモードセレクター:3つの出力特性選択可能な)、3段階選択可能トラクションコントロール、電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)新搭載。
アルミ製テーパー形状ハンドルバー標準装備。
STDをベースにクルーズコントロール、ヒルホールドコントロール新採用。
ロードディペンデントコントロール、スロープディペンデントコントロール搭載。
ワイヤースポークホイール、ナックルカバー、アルミ製アンダーカウリング、アクセサリーバー、センタースタンド、シート高調整機能、LEDターンシグナル、12Vアクセサリーソケット新標準装備。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・ヘリテージスペシャル(ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ)
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 EF11M 100545 ~ 2021/3月
カラー変更
・チャンピオンイエローNo.2/グラススパークルブラック
・オールトグレーメタリックNo.3/グラススパークルブラック
・ブリリアントホワイト×グラスブレイズオレンジ
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05495 1本 F 19 110/80R19 TL

2. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。。※Use Tube on Tube type rim (チューブ使用により、チューブタイプ用リム

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 構造 パターン
MCR05502 1本 150/70R17 69V TL A41

3. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05941 1本 Rear用 150/70R17 AT41 4.25

4. BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街中から心はずむアドベンチャー。冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。急な天候変化時でもより安心・安全を追求。ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。こんなお客様におすすめ。アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様。よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05939 1本 Front用 110/80R19 AT41 2.5

5. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06385 1本 110/80R19 M/C 59V TL 2.5 108 19

6. BATTLAX SPORT TOURING T33 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T33 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33。前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様。高い耐摩耗性能をお求めのお客様。ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 標準リム幅(inch) タイヤ幅(mm) リム径(inch)
MCR06386 1本 150/70ZR17 M/C (69W) TL 4 150 17

戻る ページ 1 次へ