スズキ スカイウェイブ [250cc] 1998-00年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

CJ41A ■AN250W/Y Type1・Type2・Type2リミテッド

スズキ スカイウェイブ [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ41A 原動機型式 J429 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ41A - 108493 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTX7A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比 2.933
プラグ
CR8E/CR8EK 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 184
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 CJ41A ~ Type1
1999/2月
「SKYWAVE」エンブレムを立体化。
カラー追加
・パールスティルホワイト(-108019-)
・パールスズキディープブルー
1999 ~ 1999 CJ41A ~ Type2
1999/2月
「SKYWAVE」エンブレムを立体化。
カラー追加
・シャンパンゴールド(Type2限定色)
1998 ~ 1998 CJ41A 100001 ~ 107042 Type1
1998/2月
23ps、水冷4stSOHC4バルブ単気筒エンジン搭載スポーツスクーター。
φ41Fフォーク、前後連動ブレーキ、リンク式Rモノサス装備、13インチホイール採用、など。
カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
・キャンディディープグレープマルーン
1998 ~ 1998 CJ41A 100881 ~ 107042 Type2
1998/3月
パーキングブレーキ、クロームメッキミラー、タンデムバックレスト装備。
1999 ~ 2000 CJ41A 108493 ~ Type1
1999/9月
新排出ガス規制適合。
スロットルポジションセンサー装備、バッテリー6Ah→8Ahへアップ、タンデムフットボード大型化、センタースタンド形状、メーターデザイン(ハーフミラー→黒地)変更、など。
カラー設定
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
・ライトガーニッシュゴールドメタリック
1999 ~ 2000 CJ41A 108613 ~ Type2
1999/9月
1999 ~ 2000 CJ41A 109574 ~ Type2
1999/12月
カラー追加(Type2専用色)
・パールスティルホワイト
・ストームブルーグレーメタリック
1999 ~ 2000 CJ41A 109694 ~ Type2リミテッド
AN250Yのウインターバージョン仕様
1999/11月
グリップヒーター(ホンダOEM)、大型ナックルガード、専用エンブレム装備、専用ツートンカラー、など。
カラー設定
・サターンブラックメタリック×アーバングレーメタリック(専用色)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60011 1本 13 110/90-13 M/C 55P TL TL 55P

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60020 1本 13 130/70-13 M/C 63P TL BATTLAX SC 130

戻る ページ 1 次へ