スズキ PV50(EPO) [50cc] 1993-98年式 BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

NA12A STD

スズキ PV50(EPO) [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-NA12A 原動機型式 A143 2st単気筒 空冷
フレームNo NA12A - ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 4PR WT 3.50 - 8 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A(縦置) 全長 1,415
スプロケット
14 35 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 420 リンク数 88 備考
全高 920
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1998 NA12A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9006 1本 TR-87 3.50-8 8 182

2. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
出荷目安:18日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.68(37)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
SCSC9007 1本 TR-13 3.50-8 8

3. LEISURE BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
出荷目安:7日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) LEISURE 1本
レビュー: 4.58(12)

【特長】力強い外観、ユニークなトレッドパタン。バギーに、ゴーカートに、オフロード用ミニバイクに、ゴーイング・マイ・ウェイの走りが楽しめる。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
SCS00061 1本 8 3.50-8 W/T SP

戻る ページ 1 次へ