スズキ GS400 [400cc] 1976-80年式 ハリケーン製

GS400 スポークホイール ■機種記号形式:GS400-1/2

スズキ GS400 [400cc] 1976-80年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400 原動機型式 GS400 直列2気筒 空冷
フレームNo GS400 - 010001 ~ 排気量 398
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.00 S 18 4PR WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
16 45 二次減速比 2.810
プラグ
B6ES 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1977 GS400 010001 ~ 1型
400ccクラス初のDOHC4stエンジン搭載。最高出力36ps/7,400rpm。
スポークホイール
大型メーター。
1978 ~ 1980 GS400 042205 ~ 2型 
37ps/9,000rpm(1psアップ)。
180度クランク採用。フルオートテンショナアジャスタ付きカムチェーン、大容量メガホンマフラー、など。
カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スピードメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
ハリケーン スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_34910-44033

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4515 1本 ブラック GS400/E(初期/E1/E2/E3)

2. タコメーターケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
6営業日後以内
ハリケーン タコメーターケーブル 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】適合純正品番_34940-37311

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4516 1本 ブラック GS400/E(初期/E1/E2/E3)

3. スロットルケーブルW ハリケーン

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブルW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_引き 58300-44000/戻し 58300-44600

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4511 1セット ブラック GS400(初期 ~GS400-42204迄)

4. スロットルケーブルW ハリケーン

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
9営業日後以内
ハリケーン スロットルケーブルW 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_引き 58300-44010/戻し 58300-44020

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合車種
HB4512 1セット ブラック GS400/E(GS400-42205~63121迄)

5. クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
9営業日後以内
ハリケーン クラッチケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合純正品番_58200-44000

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 適合車種
HB4514 1本 ブラック GS400/E(初期/E1/E2/E3)

戻る ページ 1 次へ