スズキ ボルティー [250cc] 1995-98年式 ハリケーン製

NJ47A タイプ1(STD):TU250S/T  ・タイプ2(カジュアル):TU250XS/XT

スズキ ボルティー [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,005
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:890/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 NJ47A 100001 ~ 1994/11月
タイプ1
構造的にはGN250とほぼ同じ。外装を大幅変更。
カラー設定
・ブラック
全幅:765
1995 ~ 1998 NJ47A 100001 ~ 1994/11月
タイプ2
TU250Sのカジュアル仕様。
Type1とはクラッチスイッチ、ブレーキレバー、ポジションランプ(ハザード)を除いて、ほぼ諸元に変更はない。
専用装備は、調整式ブレーキレバー、専用ボディ色、エンブレム、ブラウンカラーツートンシート、など。
全幅:775
1996 ~ 1998 NJ47A 107021 ~ 1995/10月
タイプ1
グラフィック&カラー変更
1996 ~ 1998 NJ47A 107021 ~ 1995/10月
タイプ2
1998モデル最終(タイプ1に統合)。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M090S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 90 XJR1300 2000-2002年式:ダイレクトL

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

3. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M090SB 1セット ブラック

4. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M090 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 90 XJR1300 2000-2002年式:ダイレクトL

5. ファットスタイルバー フロント ハリケーン

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
ハリケーン ファットスタイルバー フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5110A 1個 可倒式 ビッグサイズΦ45mm アルミ削り出し ポリッシュアルマイト グラストラッカー/ビッグボーイ_ボルティ.バンバン200.ST250/E グラストラッカー/ビッグボーイ・ボルティ・バンバン200・ST250/E

6. ファットスタイルバー リア ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン ファットスタイルバー リア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HF5107A-01 1個 可倒式 外径Φ30mm アルミ削り出し ポリッシュアルマイト エイプ100/D.TW225E/200/E.ボルティ_Gトラッカー/BB.バンバン200.ST250/E FTR223・CB223S・TW225E・TW200/E・グラストラッカー/ビッグボーイ・ボルティ・バンバン200・ST250/E・エイプ100/TypeD

7. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6574 1個 ボルティ -99 NJ47A-117004 100mmロング アウター長さ990/1030mm ブラック ボルティ(~'99:NJ47A-117004迄)

8. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

9. ロング スロットルケーブル W ハリケーン

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
4営業日後以内
ハリケーン ロング スロットルケーブル W 1個
レビュー: 4.64(14)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 主な適合車種 仕様 適合車種
HB6514 1個 ボルティ -99 NJ47A-117004 150mmロング アウター長さ1040/1080mm ブラック ボルティ(~'99:NJ47A-117004迄)

10. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701B-01 1個 ブラック FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

11. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3701G-01 1個 ゴールド FT400/500.GSX750E4('83)_GSX750S3刀(GR72A)_GSX250S刀.ボルティ タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 FT400/500・GSX750E4(83)・GSX750S3刀(GR72A)・GSX250S刀・ボルティ

12. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6515 1個 150mmロング アウター長さ1010mm ブラック ボルティ ボルティ 00- NJ47A-117005-/-99 NJ47A-117004

13. ロング クラッチケーブル ハリケーン

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
ハリケーン ロング クラッチケーブル 1個
レビュー: 4.41(17)

【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB6575 1個 100mmロング アウター長さ960mm ブラック ボルティ ボルティ 00- NJ47A-117005-/-99 NJ47A-117004

14. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7506A 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 ポリッシュアルマイト ハヤブサ、スカイウェイブSS.イントルーダークラシック(~K6)_グラストラッカー/BB他 スカイウェイヴ250SS/400SS/650・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・ボルティ・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンバン200(03-)

15. マスターシリンダーCAP ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン マスターシリンダーCAP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA7506C 1個 アルミ合金削り出し 左右共用1ヶ入り ステンレス皿ビス付 クロームメッキ ハヤブサ、スカイウェイブSS.イントルーダークラシック(~K6)_グラストラッカー/BB他 スカイウェイヴ250SS/400SS(CJ/CK-43A/CJ46A)・スカイウェイブ650・イントルーダーC400/800・ブルバード400/800・ボルティ・グラストラッカー/ビッグボーイ・バンバン200(03-)

16. ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅢ フレーム用 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1003S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、フレーム径Φ19、Φ22に適合 ステンレスポリッシュ GB250・XR230/250/BAJA・CRM250・SR400/500・TW200/225・セロー225・ブロンコ・ボルティ・ジェベル125/200・DF200E・KLX250・KDX200/220/250 その他、マウンテンバイク等フレームが丸で、太さがΦ19mmとΦ22mm両サイズの車種に適合

戻る ページ 1 次へ