スズキ グース250 [250cc] 1992-93年式 ハリケーン製

NJ46A ■機種記号形式:SG250N

スズキ グース250 [250cc] 1992-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ46A 原動機型式 J422 4st単気筒 油冷
フレームNo NJ46A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 130/70 - 17 62H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,995
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯110
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)650
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.70 L
フィルタ
交換時
1.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1993 NJ46A 100001 ~ グース350の基本構成踏襲。エンジンはDR250ベースで、チェーンアジャスタも350とは異なる。
F正立フォーク、テールカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 9,298 税込10,228
9営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ60cm フル・ステンレス製

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
HB7M060SB 1セット ブラック

2. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1セット(2個)
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 セット内容 適合車種
HB0662A 1セット(2個) セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 左右1セット シルバーアルマイト Φ41mmフォーク_VFR800(~'01)バーハンkit用

3. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0662B 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ41mmフォーク 汎用 汎用・BROS400/650・RF400R・CBR400RR(88-)・VFR400R(NC30)・GSX400S刀・NSR250R(MC18-28)・FZR400R(89)・グース250

4. SURE SYSTEM LINE ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン SURE SYSTEM LINE 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M060S 1個 フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE フル・ステンレス 60 X4タイプLD 2000-2003年式:リア

5. EARL'Sブレーキホース ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン EARL'Sブレーキホース 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 仕様 長さ(cm) 主な適合車種
HB7M060 1個 アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ 60 X4タイプLD 2000-2003年式:リア

戻る ページ 1 次へ