スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式 ハリケーン製

GK73A SP(レーサー仕様)丸目2灯 ■機種記号形式:GSX-R400FJ

スズキ GSX-R400 [400cc] 1988-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK73A 原動機型式 K707 直列4気筒 水冷
フレームNo GK73A - 100058 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,995
スプロケット
14 45 二次減速比 3.210
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 160
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯97.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 GK73A 100058 ~ 1988/3月 モデルチェンジ
水油空冷→水冷エンジンへ。
丸目2灯。
6速クロスミッション、調整機構付インナーロッド式Fフォーク、調整可能リザーバータンク付サス装備、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4103G-01 1個 ゴールド BROS400/650.TZR250('89 3MA)_GSXR400/R('88 '89 GK73A)_GSXR250R(GJ73A).KR-1/S/R.ZX-4 タイプⅢ 傾斜角度0から18° アルミサイドキャップ付 BROS400/650・TZR250(89 3MA)・GSXR400/R(88-89 GK73A)・GSXR250R(GJ73A)・KR-1/S/R・ZX-4

2. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS4103B-01 1個 ブラック BROS400/650.TZR250('89 3MA)_GSXR400/R('88 '89 GK73A)_GSXR250R(GJ73A).KR-1/S/R.ZX-4 タイプⅢ 傾斜角度0から18° アルミサイドキャップ付 BROS400/650・TZR250(89 3MA)・GSXR400/R(88-89 GK73A)・GSXR250R(GJ73A)・KR-1/S/R・ZX-4

戻る ページ 1 次へ