スズキ GN400E [400cc] 1981-82年式 EXCEL(エクセル)製

GN400

スズキ GN400E [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GN400 原動機型式 GN400 4st単気筒 空冷
フレームNo GN400 - ~ 排気量 396
タイヤ
3.60 S 18 4PR WT 4.60 S 16 4PR WT
バッテリー 6N4B-2A(縦置) 全長 2,110
スプロケット
16 37 二次減速比
プラグ
D8EA 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 520 リンク数 98 備考
全高 1,200
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 151
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GN400 ~
1982 ~ 1982 GN400 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 659 税込725
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSO-913 1個 スズキ SG250 グース(NJ46A) 16510-38240 ガスケット付

戻る ページ 1 次へ