スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式 EXCEL(エクセル)製

CF46A ■(V125)UZ125K5/6/7 

スズキ アドレスV125 [125cc] 2005-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CF46A 原動機型式 F468 4st単気筒 空冷
フレームNo CF46A - 100001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,750
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,030
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 85
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,510
ブレーキ前 900 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:(07-)1760/(05-06)1765
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
95
レベル
(mm)
103
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 CF46A ~ V125G限定仕様 リミテッドエディション(2000台限定)
2007/8月
カラー設定
・パールグラスホワイトNo.2
2005 ~ 2005 CF46A 100001 ~ V125(全長1750×幅635×高1030×85kg)
2005/2月(国内生産)
アドレスV100の後継。
空冷4stOHC(SOHC)単気筒。
国産125cc初フューエルインジェクション採用。
アルミメッキシリンダー、前輪テレスコピックサスペンション採用。
カラー設定
・黒
・白
・紺
2006 ~ 2006 CF46A 500001 ~ V125
2006/3月(台湾生産)
生産を台湾へ移管。
2007 ~ 2007 CF46A 530065 ~ V125
2007/2月 マイナーチェンジ
メーターパネルデザイン変更(ウィンカーインジケータ採用、文字盤デザイン変更)、シート下トランクにスポンジタイプインナーマット採用、など。
カラー設定
・黒
・白
2008/12月V125Gマイナーチェンジと共に生産終了。
2010/1月にK9(CF4EA)マイナーチェンジで復活。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 589 税込648
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BRO-914 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-05240
52010-S001
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ