スズキ イナズマ1200 [1200cc] 1998-99年式 EXCEL(エクセル)製

GV76A ■機種記号形式:GSX1200FSW/X

スズキ イナズマ1200 [1200cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV76A 原動機型式 V719 並列4気筒 油冷
フレームNo GV76A - 100001 ~ 排気量 1,156
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,140
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
JR8B 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,400 チョーク 830 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:870/870 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 GV76A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 779 税込857
0営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BSC-931 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) 16510-03G00/06G00
16510-34E00
16510-06B00/01
ガスケット付

戻る ページ 1 次へ